Startseite

Siemens Hausgerate - SIZET375CFA1E Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. ed - ET375CFA1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZET375CFA1E Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Stahl, emailliert

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Anzahl der Blitzkochstellen - 2

Packung

  • 1 ST

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Stahl, emailliert

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

302 mm

Tiefe:

520 mm

30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Vordere Kochzone: 180 mm, 120 mm, 0.8 kW Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW Benutzerfreundlichkeit Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln. 9 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Heizleistung mit 9 Leistungsstufen präzise ein. Design Facetten-Design Sicherheit 2 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 302 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 48 x 270 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 3200 W Netzkabel: Anschluiskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Stahl, emailliert, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Blitzkochstellen:2, Art der Kochstellen:sonstige, Lage der Steuerung:vorne, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:302 mm, Tiefe:520 mm