Siemens Hausgerate - SIZEQ521DB0ZM E-Herd Set: HE517BBS1 + EM645CQB5E schwa - EQ521DB0ZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Energieart Kochfeld - Strom
Grundfarbe - schwarz
Lage der Steuerung - vorne
Packung
1 ST
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Energieart Kochfeld:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
11400 W
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600...604 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Heiztechnik der Kochstellen:
Induktion
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.81 kWh
Nettovolumen:
71 l
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)