Siemens Hausgerate - SIZEQ214HR0AT B-Herd Set: HR538ABS1 + ET845HH17 schwar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3600 W
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242003878965
Artikelnummer
SIZEQ214HR0AT
Herstellernummer
EQ214HR0AT
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3600 W
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
595...595 mm
Energieart:
Strom
Frequenz:
50/60 Hz
Nischenbreite:
560...568 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Dampfgaren:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
ja
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
groß (65 l und größer)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzindex (EEI):
95.3
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzinhalt:
71 l


