Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEQ212IR0AT B-Herd Set: HR538ABS1 + EH645BFB1E schwa - EQ212IR0AT

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEQ212IR0AT B-Herd Set: HR538ABS1 + EH645BFB1E schwa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

  • Energieart - Strom

  • Nettovolumen - 71 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003876558

Artikelnummer

SIZEQ212IR0AT

Herstellernummer

EQ212IR0AT

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3600 W

Energieart:

Strom

Nettovolumen:

71 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Spannung:

220...240 V

Nischenhöhe:

595...595 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Nischenbreite:

560...568 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Dampfgaren:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

ja

Nischentiefe:

550 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Teleskopauszug

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

groß (65 l und größer)

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.97 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.81 kWh

- Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Elektroanschlusswert:3600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:595...595 mm, Nischenbreite:560...568mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Teleskopauszug, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzindex(EEI):95,3, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,97 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,81 kWh, Nutzinhalt:71 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G