Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEQ211XA0AT E-Herd Set: HE213ABS1 + EI645CFB1E schwa - EQ211XA0AT

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEQ211XA0AT E-Herd Set: HE213ABS1 + EI645CFB1E schwa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Heiztechnik der Kochstellen - Induktion

  • Anschlusswert - 11400 W

  • Bauart - einbaufähig

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003878989

Artikelnummer

SIZEQ211XA0AT

Herstellernummer

EQ211XA0AT

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Heiztechnik der Kochstellen:

Induktion

Anschlusswert:

11400 W

Bauart:

einbaufähig

Breite:

594 mm

Grundfarbe:

schwarz

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220...240 V

Höhe:

595 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

600...604 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Mit Bräterzone:

ja

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

nein

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Umluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.97 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.81 kWh

Nettovolumen:

71 l

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

groß (65 l und größer)

- Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Kochfeld:Strom, Grundfarbe:schwarz, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:11400 W, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:600...604 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:Induktion, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Mit Bräterzone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,97 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,81 kWh, Nutzinhalt:71 l, Energieeffizienzindex (EEI):95,3, Backofen-Reinigung:ohne, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D