Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEH675LFC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br - EH675LFC1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEH675LFC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

602 mm

Tiefe:

520 mm

Profi-Ausstattung Bräterzone Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufe 4 Induktions-Kochzonen Design: Facettendesign Dual LightSlider Komfort Quick Start Funktion: ja Re Start Funktion: ja Hauptschalter 17 Leistungs-Stufen Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld Schnelligkeit: powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich Umwelt und Sicherheit: Energieverbrauchsanzeige Leistung und Größe: Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion, 1 x Ø 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion, 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion,1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion Anschlusswert: 7.4 kW Maße lose beigelegt in Verpackung Technische Informationen Länge Anschlußkabel: 110 cm Min.Arbeitsplattenstärke: 16 mm