Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEH611BG60 Kochstellenset: EH611BE15E + HZ9VRPD0 + - EH611BG60

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEH611BG60 Kochstellenset: EH611BE15E + HZ9VRPD0 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Lage der Steuerung - vorne

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003904305

Artikelnummer

SIZEH611BG60

Herstellernummer

EH611BG60

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

vorne

Rahmenausführung:

rahmenlos

Spannung:

220...240 V

Energieart:

Strom

Mit Zweikreiszone:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

592 mm

Einbaubreite:

560...560 mm

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Einbautiefe:

223...223 mm

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit Bräterzone:

nein

Einbauhöhe:

490 mm

Mit Deckel:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Tiefe:

522 mm

Höhe:

223 mm

- Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:592 mm, Höhe:223 mm, Tiefe:522 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:490 mm, Einbautiefe:223...223 mm