Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEH375FBB1E Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm 2xInd - EH375FBB1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEH375FBB1E Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm 2xInd

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Rahmenausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003691731

Artikelnummer

SIZEH375FBB1E

Herstellernummer

EH375FBB1E

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Lage der Steuerung:

vorne

Rahmenausführung:

sonstige

Energieart:

Strom

Grundfarbe des Rahmens:

schwarz

Mit Zweikreiszone:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

302 mm

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit Bräterzone:

nein

Tiefe:

520 mm

- Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:schwarz, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Art der Kochstellen:Induktion, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:302 mm, Tiefe:520 mm