Siemens Hausgerate - SIZED811FG60 Kochstellenset: ED811FQ15E + HZ9VRPD0 + - ED811FG60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4242003904206
Artikelnummer
SIZED811FG60
Herstellernummer
ED811FG60
Hersteller
SIZ
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
220...240 V
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Breite:
802 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
522 mm
Einbaubreite:
750...750 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
223...223 mm


