Siemens Hausgerate - SIZED811FA65 Kochfeld Set: ED811FQ15E + HZ9VEDU0 + HZ - ED811FA65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220...240 V
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
ja
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Breite:
802 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
522 mm
Einbaubreite:
750...750 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
223...223 mm