Startseite

Siemens Hausgerate - SIZED711FA65 Kochfeld Set: ED711FQ15E + HZ9VEDU0 + HZ - ED711FA65

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZED711FA65 Kochfeld Set: ED711FQ15E + HZ9VEDU0 + HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Lage der Steuerung - vorne

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003904152

Artikelnummer

SIZED711FA65

Herstellernummer

ED711FA65

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

vorne

Rahmenausführung:

rahmenlos

Spannung:

220...240 V

Energieart:

Strom

Mit Zweikreiszone:

nein

Elektroanschlusswert:

7400 W

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

710 mm

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Einbautiefe:

223...223 mm

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit Bräterzone:

nein

Einbauhöhe:

490 mm

Mit Deckel:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Tiefe:

522 mm

Höhe:

223 mm

Mit integriertem Dunstabzug:

ja

Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:

B

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):B, Breite:710 mm, Höhe:223 mm, Tiefe:522 mm, Einbauhöhe:490 mm, Einbautiefe:223...223 mm