Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEC9A5RB90D Gas Kochstelle 92cm 4Gasbrenner 1Dual Ko - EC9A5RB90D

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEC9A5RB90D Gas Kochstelle 92cm 4Gasbrenner 1Dual Ko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptoberflächenwerkstoff - sonstige

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Anzahl der Normalkochstellen - 2

Packung

  • 1 ST

Hauptoberflächenwerkstoff:

sonstige

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Normalkochstellen:

2

Anzahl der Blitzkochstellen:

0

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Anzahl der Sensorkochstellen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

3 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

915 mm

Tiefe:

520 mm

Ausstattung: 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner Design: Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Komfort stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen Umwelt und Sicherheit: Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) - Für die Verwendung von anderen Gasarten, überprüfen Sie bitte , ob die benötigten Gasdüsen beiliegen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Leistung und Größe: Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart) Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart) Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären. Zubehör Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend Länge Netzkabel (1,50 m)