Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEA645GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz - EA645GN17

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEA645GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

ja

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

583 mm

Tiefe:

513 mm

Design: Flachrahmen-Design Komfort 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone Umwelt und Sicherheit: 4 Restwärmeanzeigen Maße min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm Flachrahmen-Design in Edelstahl EA645GN17 Elektrokochfeld, herdgesteuert 58 cm Normal-Kochzone vorne links: 180 mm / 2 kW Bräterzone hinten links: 265 mm, 170 mm / 2.4 kW, 1.6 kW Zweikreis-Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm / 2.2 kW, 1 kW Normal-Kochzone hinten rechts: 145 mm / 1.2 kW Maße Anschlusswert: 7.8kW Kochzonen: vorne links: Ø 180 mm, 2 kW hinten links: Ø 265 mm, 170 mm, 2.4 kW, 1.6 kW vorne rechts: Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW hinten rechts: Ø 145 mm, 1.2 kW Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm Einbaumaße: (H/B/T) 43 mm x 560 mm x 490 mm