![Siemens Hausgerate - SIZCM585AGS0 Kompaktbackofen+Mikro 15BA 44L edelstahl](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CM585AGS0_3.jpg?80A19792876F6575979884A485659AA4B7&ts=1716505750183)
Siemens Hausgerate - SIZCM585AGS0 Kompaktbackofen+Mikro 15BA 44L edelstahl
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen - 44 l
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242003865446
Artikelnummer
SIZCM585AGS0
Herstellernummer
CM585AGS0
Hersteller
SIZ
Bauform
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen
44 l
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Höhe
454 mm
Breite
594 mm
Tiefe
570 mm
Betriebsart Grill
ja
Betriebsart Heißluft
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze
nein
Steuerung
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
nein
Mikrowelle und Heizart Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Warmhalten Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C Grill 1.75 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 44 l Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel Garraum aus Edelstahl mit Glasboden Komfort LCD-Display EasyClock Knebel beleuchtet Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 15 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Edelstahl-Lüfterrad Klapptür Backofengriff aus Aluminium Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: 180 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbau in Hochschränke möglich Maße Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570 mm Nischenmaße (HxBxT): 458 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“