Startseite

Siemens Hausgerate - SIZCB634GBS3 Kompaktbackofen 4D 13BA 47L EcoClean Uhr - CB634GBS3

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZCB634GBS3 Kompaktbackofen 4D 13BA 47L EcoClean Uhr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 2990 W

  • Energieart - Strom

  • Nettovolumen - 47 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003836460

Artikelnummer

SIZCB634GBS3

Herstellernummer

CB634GBS3

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

2990 W

Energieart:

Strom

Nettovolumen:

47 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Spannung:

220...240 V

Nischenhöhe:

450...455 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Nischenbreite:

560...568 mm

Absicherung des Gerätes:

13 A

Höhe:

455 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Dampfgaren:

nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

ohne

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.73 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.61 kWh

Backofentyp und Heizart Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 47 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Auszug nachrüstbar Design Drehknebel Email anthrazit Reinigung Ecoclean-Ausstattung: Rückwand Komfort TFT- Display EasyClock elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Sabbatschaltung Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung coolStart abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro:2.99 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.