Siemens Hausgerate - SIZBI510CNR0 Einbau-WArmeschublade H 14cm grifflos s - BI510CNR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - sonstige
Bauform - Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 14
Fassungsvermögen Espressotassen - 64
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242003803844
Artikelnummer
SIZBI510CNR0
Herstellernummer
BI510CNR0
Hersteller
SIZ
Grundfarbe:
sonstige
Bauform:
Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
14
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Spannung:
220...240 V
Breite:
594 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
540 mm


