Siemens Hausgerate - SIZBF525LMW0 EinbauMikrowelle 60cm 800W 5St. 20L Ober - BF525LMW0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe - weiß
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Garraumfassungsvermögen - 20 l
Packung
1 ST
EAN
4242003805510
Artikelnummer
SIZBF525LMW0
Herstellernummer
BF525LMW0
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Höhe:
382 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
317 mm
Grundfarbe der Front:
weiß
Breite:
594 mm
Drehteller:
ja
Betriebsart Grill:
nein
Steuerung:
elektronisch
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Anzahl der Leistungsstufen:
5


