Siemens Hausgerate - SIZBF525LMS0 EinbauMikrowelle 60cm 800W 5St. 20L Ober

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002137153
Artikelnummer
SIZBF525LMS0
Herstellernummer
BF525LMS0
Hersteller
SIZ
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum Edelstahl Reinigung humidClean Komfort LED-Display Elektronik-Uhr mit touchSlider, Starttaste, touchControl-Bedienung Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25.5 cm Glas-DrehtellerSeitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Drehteller Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317mm Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle-solo, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1270 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Garraumfassungsvermögen:20 l, Max. Mikrowellenleistung:800 W, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Front:schwarz, Höhe:382 mm, Breite:594 mm, Tiefe:317 mm, Automatikprogramme, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:5, Drehteller:ja, Durchmesser des Drehtellers:255 mm


