Siemens Hausgerate - SIZBF523LMB3 EinbauMikrowelle 50cm 800W 5St. 20L schw - BF523LMB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Packung
1 ST
EAN
4242003903261
Artikelnummer
SIZBF523LMB3
Herstellernummer
BF523LMB3
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Anschlusswert:
1270 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
382 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
335 mm
Spannung:
220...230 V
Grundfarbe der Front:
schwarz
Breite:
495 mm
Drehteller:
ja
Betriebsart Grill:
nein
Steuerung:
elektronisch
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
nein
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Anzahl der Leistungsstufen:
5


