Siemens Hausgerate - SIZBE732R1B1 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003699902
Artikelnummer
SIZBE732R1B1
Herstellernummer
BE732R1B1
Hersteller
SIZ
Einbau-Mikrowelle, Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W, Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert, Grill 1.3 kW, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar, Garraum aus Edelstahl mit Glasboden, touchControl-Bedienung, Bedienung uber Sensortasten, Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse), humidClean Reinigungshilfe, Komfort, Elektronik-Uhr, TFT-Full-Touchdisplay, Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen, cookControl 10 Programme, quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden, LED-Innenbeleuchtung, Garraumvolumen: 21 l, Seitlich offnende Drehtur, Anschlag rechts, 1 x Rost, 1 x Glasschale,Sicherheitsabschaltung, Starttaste Turkontaktschalter, Kuhlgeblase, Lange des Anschlusskabels: 175 cm, Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaugerat fur 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschranke moglich, Geratema?e (HxBxT): 382 x 594 x 318mm, Nischenma?e (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm, ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?


