Startseite

Siemens Hausgerate - SIZBE555LMS0 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St. - BE555LMS0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZBE555LMS0 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Max. Mikrowellenleistung - 900 W

  • Garraumfassungsvermögen - 25 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003805695

Artikelnummer

SIZBE555LMS0

Herstellernummer

BE555LMS0

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Gehäusegrundfarbe:

grau

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Garraumfassungsvermögen:

25 l

Anschlusswert:

1450 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

382 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

388 mm

Max. Grill-Leistung:

1200 W

Grundfarbe der Front:

schwarz

Breite:

594 mm

Drehteller:

ja

Betriebsart Grill:

ja

Steuerung:

elektronisch

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Automatikprogramme:

nein

Durchmesser Drehteller:

315 mm

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1.2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l Design Garraum aus Edelstahl Komfort LED-Display EasyClock Slider Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31.5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Elektronische Türöffnnung Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Drehteller, 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbau in Hochschränke möglich Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“