SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T113 RDZ100ZB T.AMB.CABLATO A BATTERIE - S55772-T113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Empfänger - ja
Sensor extern - nein
Messbereich - 5...49 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047625022372
Artikelnummer
BCTS55772-T113
Herstellernummer
S55772-T113
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Messbereich:
5...49 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Schutzart (IP):
IP30
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein


