SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T110 RCR110.2ZB RICEV. RIPET.WIRELESS, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensor extern - nein
Mit Display - nein
Temperatur ablesbar - nein
Regelcharakteristik - sonstige
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
EAN
4047625018757
Artikelnummer
BCTS55772-T110
Herstellernummer
S55772-T110
Hersteller
SIE
Sensor extern:
nein
Mit Display:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
RCR110.2ZB Ricev. Ripet.Wireless, 230V


