Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T458 RDG260T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE. - S55770-T458

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T458 RDG260T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 0...49 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625020828

Artikelnummer

BCTS55770-T458

Herstellernummer

S55770-T458

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...49 °C

Sensor extern:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PI

Anzahl der Ausgänge Heizung:

2

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.5...6 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Höhe:

134 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Regolatore ambiente universale con display LCD, con orologio settimanale, con applicazioni pre-programmate