SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T457 RDG200T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE. - S55770-T457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Geräteeinbaukanal
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Differenzwert - 0.5...6 K
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625020859
Artikelnummer
BCTS55770-T457
Herstellernummer
S55770-T457
Hersteller
SIE
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.5...6 K
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Messbereich:
5...40 °C
Regelcharakteristik:
PI
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
3
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
3
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
92 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
25 mm


