Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T407 RDF870KN REG.AMB.QUAL.ARIA.,TOUCH,KNX - S55770-T407

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T407 RDF870KN REG.AMB.QUAL.ARIA.,TOUCH,KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Sensor extern - nein

  • Regelcharakteristik - sonstige

  • Temperatur ablesbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625006211

Artikelnummer

BCTS55770-T407

Herstellernummer

S55770-T407

Hersteller

SIE

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Messbereich:

0...50 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Temperatur ablesbar:

ja

Montageart:

sonstige

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

86 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

46.8 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

7 W

RDF870KN Reg.amb.qual.aria.,Touch,KNX