Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T379 RDJ100 CRONO AMB.GIORNALIERO, LCD,BATT. - S55770-T379

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T379 RDJ100 CRONO AMB.GIORNALIERO, LCD,BATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Regelcharakteristik - PID

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914110930

Artikelnummer

BCTS55770-T379

Herstellernummer

S55770-T379

Hersteller

SIE

Farbe:

sonstige

Messbereich:

5...30 °C

Regelcharakteristik:

PID

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Witterungsabhängige Regelung:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

1...1 K

Differenz verstellbar:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

120 mm

Optimierung:

nein

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Schaltprogramme:

1

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

90 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

26.9 mm

RAL-Nummer:

9003

RDJ100 Crono amb.giornaliero, LCD,batt.