SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T378 RDH100RF/SET T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE,WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Montageart - Aufputz
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914110923
Artikelnummer
BCTS55770-T378
Herstellernummer
S55770-T378
Hersteller
SIE
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5000...30000 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
1...1 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
26.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
10 W


