Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T377 RDH100 T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE - S55770-T377

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T377 RDH100 T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914110916

Artikelnummer

BCTS55770-T377

Herstellernummer

S55770-T377

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

90 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

26.9 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

RDH100 T.ambiente,LCD, batterie