Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T292 RDF600T REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD,OR.SET.

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T292 RDF600T REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD,OR.SET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - sonstige

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914089717

Artikelnummer

BCTS55770-T292

Herstellernummer

S55770-T292

Hersteller

SIE

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.5...6 K

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PI

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

5

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

5

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

46 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

2 W

RDF600T Reg.amb.imp.fancoil, LCD,or.set.