SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T278 RDE100 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Mit Empfänger - nein
Geeignet für Kühlen - nein
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914089045
Artikelnummer
BCTS55770-T278
Herstellernummer
S55770-T278
Hersteller
SIE
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...35 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
85 mm
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
2
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
127 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
nein
RAL-Nummer:
9003
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
4 W


