Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T275 RDD100 T.AMBIENTE, CON DISPLAY LCD, 230V - S55770-T275

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T275 RDD100 T.AMBIENTE, CON DISPLAY LCD, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914089014

Artikelnummer

BCTS55770-T275

Herstellernummer

S55770-T275

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.7...6 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

106 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

21.5 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

RDD100 T.ambiente, con display LCD, 230V