SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T230 RAB31.1 T.AMB.PER IMP.FAN COIL 4-TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914077493
Artikelnummer
BCTS55770-T230
Herstellernummer
S55770-T230
Hersteller
SIE
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
8000...30000 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
1...1 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
99 mm
Höhe:
110 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
35.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


