SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T227 RAB21 T.AMB.PER IMP.FAN COIL 2-TUBI - S55770-T227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Mit Empfänger - nein
Sensor extern - nein
Thermische Rückkopplung - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914077462
Artikelnummer
BCTS55770-T227
Herstellernummer
S55770-T227
Hersteller
SIE
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
ja
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
nein
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
110 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
35.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


