SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T220 RAA21 T.AMB.RISC/RAFF, CON POTZ - S55770-T220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - ohne
Montageart - Aufputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914077318
Artikelnummer
BCTS55770-T220
Herstellernummer
S55770-T220
Hersteller
SIE
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
8000...30000 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0...0 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Regelcharakteristik:
P
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
97 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


