SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T164 RDG400 REG.AMB.VAV, LCD,APP.PRE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Mit Display - ja
Geeignet für Heizen - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914068866
Artikelnummer
BCTS55770-T164
Herstellernummer
S55770-T164
Hersteller
SIE
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.5...6 K
Schutzart (IP):
IP30
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Breite:
93 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
30.8 mm
Klasse des Temperaturreglers:
V