Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S187 QBE3100-D6 SONDA DP DA TUB. 0..6 BAR ATT - S55720-S187

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S187 QBE3100-D6 SONDA DP DA TUB. 0..6 BAR ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Messbereich - 0...600000 Pa

  • Eingangsdruck - 25 bar

  • Versorgungsspannung - 33 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914082572

Artikelnummer

BCTS55720-S187

Herstellernummer

S55720-S187

Hersteller

SIE

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Messbereich:

0...600000 Pa

Eingangsdruck:

25 bar

Versorgungsspannung:

33 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Überdruck:

12000 kPa

Geeignet für Wasser:

nein

Geeignet für Luft:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Gase:

ja

Mit Display:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Öl:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/8 Zoll

Explosionsgeschützt:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

143 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

40 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-15...80 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

QBE3100-D6 sonda dp tubaz. 0..6 bar att.