SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S160 CORNICI DELTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 80 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914083074
Artikelnummer
BCTS55720-S160
Herstellernummer
S55720-S160
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
8 mm
AQR2510NGW Cornice x sonde a muro AQR253


