SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P155 QAF64.2-J SONDA T DA CANALE ANTIGELO ATT - S55700-P155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...15 °C
Schutzart (IP) - IP42
Länge Kapillar - 2 m
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914098320
Artikelnummer
BCTS55700-P155
Herstellernummer
S55700-P155
Hersteller
SIE
Messbereich:
0...15 °C
Schutzart (IP):
IP42
Länge Kapillar:
2 m
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Kontakt:
ja
Kontaktverriegelung:
ja
Höhe:
136 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
67 mm


