SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P116 RAK-TW.1000S-H TERM. LIMITE 15..95 - S55700-P116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite - 55 mm
Höhe - 156 mm
Tiefe - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914067340
Artikelnummer
BCTS55700-P116
Herstellernummer
S55700-P116
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
55 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
64 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


