Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F257 UH50-C47-00 CONT ULTRAS C/F 3,5M3/H NO A - S55561-F257

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F257 UH50-C47-00 CONT ULTRAS C/F 3,5M3/H NO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 130 °C

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 25

  • Sensortyp (Temperatur) - PT500

  • Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625003005

Artikelnummer

BCTS55561-F257

Herstellernummer

S55561-F257

Hersteller

SIE

Anschluss:

Außengewinde

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

130 °C

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 25

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Unterstützt Energieeinheit GJ:

nein

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:

Klasse 2

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

3.5 m³/h

Unterstützt Energieeinheit MWh:

nein

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Durchmesser Temperatursensor:

1 mm

Einbaulänge:

260 mm

Länge des Temperatursensors:

38 mm

UH50-C47-00 Cont ultras c/f 3,5m3/h no alim