SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F254 UH50-C25-00 CONT ULTRAS C/F 1,5M3/H NO A - S55561-F254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Außengewinde
Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)
Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 25
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 130 °C
Sensortyp (Temperatur) - PT500
Packung
1 ST
EAN
4047625003043
Artikelnummer
BCTS55561-F254
Herstellernummer
S55561-F254
Hersteller
SIE
Anschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Nenndruckstufe nach EN 1333:
PN 25
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
130 °C
Sensortyp (Temperatur):
PT500
Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):
1.5 m³/h
Unterstützt Energieeinheit MWh:
nein
Unterstützt Energieeinheit kWh:
ja
Unterstützt Energieeinheit GJ:
nein
Unterstützt Energieeinheit Gcal:
nein
Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:
Klasse 2
Einbaulänge:
190 mm
Durchmesser Temperatursensor:
1 mm
Länge des Temperatursensors:
27.5 mm


