SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F137 WSM525-0E CONT ULTRAS CALDO 2,5M3/H - S55561-F137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Außengewinde
Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16
Sensortyp (Temperatur) - PT500
Nenndurchmesser - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
7612914091284
Artikelnummer
BCTS55561-F137
Herstellernummer
S55561-F137
Hersteller
SIE
Anschluss:
Außengewinde
Nenndruckstufe nach EN 1333:
PN 16
Sensortyp (Temperatur):
PT500
Nenndurchmesser:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Unterstützt Energieeinheit GJ:
nein
Unterstützt Energieeinheit kWh:
ja
Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:
Klasse 2
Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):
2.5 m³/h
Unterstützt Energieeinheit MWh:
nein
Unterstützt Energieeinheit Gcal:
nein
Durchmesser Temperatursensor:
5.2 mm
Einbaulänge:
130 mm
Länge des Temperatursensors:
45 mm


