Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:SMP28-10 MOTORE ROTATIVO ON/OFF 230VAC 10 SEC. - IT2:SMP28-10

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:SMP28-10 MOTORE ROTATIVO ON/OFF 230VAC 10 SEC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss an Ventil - ohne

  • Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211 - nein

  • Mit Nullspannungsrücklauf - nein

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

  • Automatische Huberkennung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004331603

Artikelnummer

BCTIT2:SMP28-10

Herstellernummer

IT2:SMP28-10

Hersteller

SIE

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Servocomando elettrico a 230 VAC, senza ritorno a molla, per valvole a sfera serie I/VBZ.. e I/XBZ.. Con le seguenti caratteristiche: ? Tempo di corsa 10 s ? Forza 8 Nm ? Contatto di fine corsa ? Regolazione ON / OFF ? Resistenza anticondensa attivabile ? LED e indice di apertura / chiusura