SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.15-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG44.15-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Bronze
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm
Anschlüsse - Außengewinde
Packung
1 ST
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Anschlüsse:
Außengewinde
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
4
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Kvs-Wert Bypass:
4
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Einbauweise verteilend:
nein
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Länge Anschluss 3:
58 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
58 mm
Höhe Achse:
53 mm