SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:TKM2 TERMOSTATO LIMITE 20..110 - BPZ:TKM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 20...110 °C
Sensor extern - nein
Thermische Rückkopplung - ohne
Packung
1 ST
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
20...110 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenzwert:
2...2 K
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Display:
nein
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
120 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


