SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RVP201.0 REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO 1 LOOP - BPZ:RVP201.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Kessel - 1
Anzahl der Pumpengruppen - 2
Anzahl der Mischgruppen - 1
Kesselregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914053008
Artikelnummer
BCTBPZ:RVP201.0
Herstellernummer
BPZ:RVP201.0
Hersteller
SIE
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Kessel:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
2
Anzahl der Mischgruppen:
1
Kesselregelung:
ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Gruppenregelung:
ja
Wechselventilregulierung Boiler:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Absauglüfterregulierung:
nein
Luftbehandlungsregelung:
nein
Luftbefeuchter:
nein
Luftkühler:
nein
Lufterhitzer:
nein
Luftnachwärmer:
nein
Luftschleierregulierung:
ja
Mit Außensensor:
nein
Mit Raumsensor:
ja
Trinkwasserregulierung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Split-Unit-Regelung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Breite:
144 mm
Wärmepumpenregelung:
nein
Schwimmbadregelung:
nein
Mit Display:
nein
Tiefe:
115 mm
Mit PC-Anschluss:
nein
Mit Zufuhrsensor:
nein
Höhe:
96 mm
Koppelbar:
nein
Versorgungsspannung:
230 V
Klasse des Temperaturreglers:
VII
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Selbstständig arbeitend:
ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
7 W


