SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC20 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI - BPZ:RCC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
7612914000699
Artikelnummer
BCTBPZ:RCC20
Herstellernummer
BPZ:RCC20
Hersteller
SIE
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Mit Display:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W


