Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC10 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI - BPZ:RCC10

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC10 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Sensor extern - nein

  • Regelcharakteristik - sonstige

  • Geeignet für Heizung - ja

  • Anzahl der Ausgänge Heizung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914000675

Artikelnummer

BCTBPZ:RCC10

Herstellernummer

BPZ:RCC10

Hersteller

SIE

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

4

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

4

Differenzwert:

1...4 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

2.6 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

114 mm

Breite:

97 mm

Tiefe:

43 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

6 W

Regolatore ambiente elettronico per impianti ventilconvettori a 2 tubi. Commutazione stagionale automatica tramite sonda lato acqua (QAH11) o contatto esterno. Contatto esterno per cambio regime di funzionamento comfort, ridotto, antigelo o spento. Possibilit di utilizzo di una sonda sulla ripresa del fan-coil (QAH11)