SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00019354 FA2004-A1 BATTERIA (12V, 12 AH, VDS)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 12000 mAh
Länge - 100 mm
Höhe inkl. Pole - 102 mm
Breite - 153 mm
Gewicht - 3.93 g
Packung
1 ST
EAN
4047625015183
Artikelnummer
BCTA5Q00019354
Herstellernummer
A5Q00019354
Hersteller
SIE
Kapazität:
12000 mAh
Länge:
100 mm
Höhe inkl. Pole:
102 mm
Breite:
153 mm
Gewicht:
3.93 g
Accumulatore piombo-acido sigillato ricaricabile per alimentazione di emergenza. Devono essere ordinate 2 batterie (tensione di sistema 24 V).


